Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ60004GM
Cod. Produttore
FRZ60004GM100

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4G6,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Protezione: resistente a umidità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiale guaina: alta qualità
  • Serie: CSSFRZ60004GM
  • Durabilità: elevata resistenza
Il cavo FROR16 O.R. 4G6,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è composto da quattro conduttori di sezione 6 mm², garantendo un'elevata capacità di trasmissione della corrente. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL 450/75, il che assicura una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche e termiche. La guaina del cavo è realizzata in materiale di alta qualità, che offre una protezione efficace contro l'umidità e altre condizioni ambientali avverse. Questo lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una durabilità e una resistenza elevate. Grazie alla sua versatilità, il cavo FROR16 può essere utilizzato in una varietà di impianti elettrici, garantendo sempre prestazioni affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G6,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in ambienti industriali e commerciali. Questo cavo è composto da quattro conduttori di sezione 6 mm², garantendo un'elevata capacità di trasmissione della corrente. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL 450/75, il che assicura una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche e termiche. La guaina del cavo è realizzata in materiale di alta qualità, che offre una protezione efficace contro l'umidità e altre condizioni ambientali avverse. Questo lo rende ideale per applicazioni in cui è richiesta una durabilità e una resistenza elevate. Grazie alla sua versatilità, il cavo FROR16 può essere utilizzato in una varietà di impianti elettrici, garantendo sempre prestazioni affidabili e sicure.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4G6,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75