Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ60004G
Cod. Produttore
FRZ60004G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4G6,00 mm²
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Serie: CSSFRZ60004G
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Flessibilità: Design flessibile
  • Installazione: Facile e versatile
Il cavo FROR16 O.R. 4G6,00 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a quattro conduttori da 6 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la conformità alla normativa UNEL 450/75 garantisce standard di sicurezza elevati. Il design flessibile del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per elettricisti e professionisti del settore. Con il cavo FROR16, si può contare su una soluzione durevole e performante per tutte le esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G6,00 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a quattro conduttori da 6 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, mentre la conformità alla normativa UNEL 450/75 garantisce standard di sicurezza elevati. Il design flessibile del cavo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, rendendolo una scelta versatile per elettricisti e professionisti del settore. Con il cavo FROR16, si può contare su una soluzione durevole e performante per tutte le esigenze elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 4G6,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75