Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB12C04400B
Cod. Produttore
B12C04400B

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 4G4 grigio offre prestazioni elevate per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla costruzione robusta e flessibile
  • Risparmio di tempo nella posa grazie alla colorazione che facilita l'identificazione
  • Adatto a molteplici applicazioni industriali e commerciali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza e sicurezza operativa
  • Ottima resistenza alle condizioni ambientali avverse
  • Durata prolungata nel tempo con materiali isolanti di alta qualità

Documentazione tecnica

Cavo per energia, segnalamento e comando FG16OH2R16 0,6/1 kV, schermato a treccia di rame rosso ricotto, con conduttori in rame rosso ricotto classe 5 e isolante in mescola LSZH di qualità G16. La guaina esterna è in PVC di qualità R16 di colore verde RAL 6018. È progettato per non propagare l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, con emissione di alogeni inferiore al 22%. Il cavo garantisce un'elevata protezione contro le interferenze elettromagnetiche ed è adatto per il trasporto di energia e la trasmissione di segnali e comandi in ambienti civili con basso rischio incendio. Può essere posato sia all'interno che all'esterno, anche in ambienti bagnati, su murature, strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari, con possibilità di posa interrata diretta o indiretta. La tensione nominale è 0,6/1 kV, con temperatura massima di esercizio di 90 °C e temperatura di corto circuito fino a 250 °C. Il cavo rispetta le normative CEI EN e il regolamento UE 305/2011 con classificazione Cca-s3,d1,a3, che garantisce non propagazione della fiamma, bassa produzione di fumo e acidità contenuta dei gas emessi in caso di incendio. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 4G4 in grigio è progettato per applicazioni elettriche di alta qualità, garantendo un'efficienza e una sicurezza elevate. Questo cavo è adatto per un'ampia gamma di installazioni, grazie alla sua robustezza e alla resistenza alle condizioni ambientali avverse. La sua costruzione a quattro conduttori consente una distribuzione uniforme della corrente, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre eccellenti proprietà isolanti e una durata prolungata nel tempo. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in vari ambienti di lavoro. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze delle moderne installazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo comando FG16OH2R16 0,6/1KV 4G4 grigio per installazioni elettriche industriali