Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ40004GM
Cod. Produttore
FRZ40004GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4G4,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza: Al fuoco
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CSSFRZ40004GM
Il cavo FROR16 O.R. 4G4,00 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una configurazione di 4 conduttori da 4,00 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una resistenza al fuoco e un'ottima protezione contro le sovratensioni. La sua costruzione risponde agli standard UNEL 450/75, assicurando una robustezza e una durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta un isolamento efficace, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua flessibilità consente una facile installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore. La colorazione del cavo facilita l'identificazione durante le operazioni di cablaggio, migliorando l'efficienza del lavoro. Questo cavo rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di energia elettrica nei contesti più esigenti. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G4,00 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una configurazione di 4 conduttori da 4,00 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una resistenza al fuoco e un'ottima protezione contro le sovratensioni. La sua costruzione risponde agli standard UNEL 450/75, assicurando una robustezza e una durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo presenta un isolamento efficace, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici. La sua flessibilità consente una facile installazione anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per professionisti e tecnici del settore. La colorazione del cavo facilita l'identificazione durante le operazioni di cablaggio, migliorando l'efficienza del lavoro. Questo cavo rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di energia elettrica nei contesti più esigenti.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4G4,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75