Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ40004G
Cod. Produttore
FRZ40004G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4G 4,00 mm²
  • Indice protezione: 450/75
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Prestazioni: Alta qualità e sicurezza
  • Durata: Lunga e affidabile
  • Serie: CSSFRZ40004G
Il cavo FROR16 O.R. 4G4,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura a quattro conduttori da 4 mm² offre una conduzione efficiente della corrente, permettendo un utilizzo sicuro anche in condizioni di carico elevato. Con un'indice di protezione di 450/75, il cavo è progettato per resistere a temperature elevate e garantire un funzionamento sicuro nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e affidabilità, rendendo questo cavo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G4,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua struttura a quattro conduttori da 4 mm² offre una conduzione efficiente della corrente, permettendo un utilizzo sicuro anche in condizioni di carico elevato. Con un'indice di protezione di 450/75, il cavo è progettato per resistere a temperature elevate e garantire un funzionamento sicuro nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici applicazioni, sia in ambito domestico che industriale. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e affidabilità, rendendo questo cavo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 4G4,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75