Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFF25004M
Cod. Produttore
FF25004M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,50 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Domestico, commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Movimenti frequenti
  • Serie: CSSFF25004M

Documentazione tecnica

Il cavo FRORR FLESSIBILISSIMO 4G2,50CC è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Questo cavo è progettato per garantire una flessibilità eccezionale, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono movimenti frequenti o spazi ristretti. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati nella realizzazione assicurano una lunga durata e resistenza, anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con una sezione di 2,50 mm² e quattro conduttori, questo cavo è adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili e sicure. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per impianti domestici, commerciali e industriali. Scegli il cavo FRORR FLESSIBILISSIMO per garantire un collegamento elettrico efficiente e duraturo. Descrizione del produttore: Il cavo FRORR FLESSIBILISSIMO 4G2,50CC è la scelta ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico. Questo cavo è progettato per garantire una flessibilità eccezionale, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono movimenti frequenti o spazi ristretti. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati nella realizzazione assicurano una lunga durata e resistenza, anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con una sezione di 2,50 mm² e quattro conduttori, questo cavo è adatto per una vasta gamma di installazioni elettriche, offrendo prestazioni affidabili e sicure. La sua versatilità lo rende un'ottima scelta per impianti domestici, commerciali e industriali. Scegli il cavo FRORR FLESSIBILISSIMO per garantire un collegamento elettrico efficiente e duraturo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4G2,5Mmâ² Frorr Flessibile