Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB12C04250B
Cod. Produttore
B12C04250B

Informazioni di prodotto

Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 4G2,5 GRIGIO garantisce affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici di media tensione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie alla struttura a quattro conduttori
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità e minore manutenzione
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla flessibilità del cavo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza e affidabilità nella distribuzione della corrente
  • Protezione efficace contro usura e condizioni atmosferiche
  • Risparmio energetico grazie alla bassa perdita di carico

Documentazione tecnica

Cavo per energia, segnalamento e comando, schermato a treccia di rame rosso ricotto, caratterizzato da una guaina in PVC di qualità R16 di colore verde RAL 6018. È progettato per non propagare l'incendio e presenta una ridotta emissione di alogeni, garantendo maggiore sicurezza in ambienti con rischio basso di incendio. Il conduttore è in rame rosso ricotto classe 5, isolato con mescola LSZH di qualità G16. Il cavo è adatto per il trasporto di energia e la trasmissione di segnali e comandi, offrendo protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Può essere installato sia all’interno che all’esterno, anche in ambienti bagnati, con posa fissa su murature, strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette, e può essere posato anche interrato, direttamente o indirettamente. La tensione nominale è di 0,6/1 kV, con temperatura massima di esercizio di 90 °C e temperatura di corto circuito fino a 250 °C. Il cavo rispetta le normative CEI EN 50363, CEI EN 60228 e la classificazione CPR Cca-s3,d1,a3 secondo il regolamento UE 305/2011, garantendo emissione di calore e fumo limitata, nessuna goccia incandescente persistente e bassa acidità dei gas in caso di incendio. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 4G2,5 GRIGIO è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua struttura a quattro conduttori consente una distribuzione uniforme della corrente, mentre il rivestimento grigio offre una protezione efficace contro l'usura e le condizioni atmosferiche. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è perfetto per l'uso in impianti elettrici di media tensione, garantendo prestazioni elevate e durature nel tempo. Scegliendo questo cavo, si assicura una soluzione efficace per le proprie esigenze di cablaggio elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Colore 825

Grigio

Produttore

Cavo elettrico 4G2,5 0,6/1KV grigio media tensione industriale