Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ25004G
Cod. Produttore
FRZ25004G

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Standard sicurezza: UNEL 450/75
  • Resistenza al fuoco: Conforme UNEL
  • Applicazioni: Residenziali/industriali
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Serie: CSSFRZ25004G
  • Uso: Illuminazione e alimentazione
Il cavo FROR16 O.R. 4G2,50 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, questo cavo è ideale per utilizzi che richiedono una connessione elettrica affidabile e duratura. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 2,5 mm² garantisce una buona conduttività e un'eccellente capacità di trasmissione della corrente, rendendolo perfetto per impianti di illuminazione e alimentazione di apparecchiature elettriche. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Con una classificazione di resistenza al fuoco conforme agli standard UNEL 450/75, offre una protezione aggiuntiva in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per ogni installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G2,50 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, questo cavo è ideale per utilizzi che richiedono una connessione elettrica affidabile e duratura. La sua struttura a quattro conduttori con sezione di 2,5 mm² garantisce una buona conduttività e un'eccellente capacità di trasmissione della corrente, rendendolo perfetto per impianti di illuminazione e alimentazione di apparecchiature elettriche. Il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Con una classificazione di resistenza al fuoco conforme agli standard UNEL 450/75, offre una protezione aggiuntiva in caso di incendio, rendendolo una scelta sicura per ogni installazione elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 4G2,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75