Descrizione del prodotto
Cavo per energia, segnalamento e comando, schermato a treccia di rame rosso ricotto, con conduttori in rame rosso Cl.5 e isolante in mescola LSZH di qualità G16. La guaina esterna è in PVC di qualità R16 di colore verde RAL 6018. Progettato per non propagare l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, garantisce un elevato grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Adatto per posa fissa in ambienti interni ed esterni, anche bagnati, e per installazioni su murature, strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette, con possibilità di posa interrata diretta o indiretta. Supporta una tensione nominale di 0,6/1 kV con temperatura massima d’esercizio di 90 °C e resistenza al corto circuito fino a 250 °C. Conforme al regolamento UE 305/2011 con classificazione Cca-s3,d1,a3, non produce gocce incandescente persistenti, sviluppa bassa quantità di fumo e acidità ridotta dei gas in caso di incendio. Ideale per edifici civili con rischio basso di incendio, garantendo sicurezza e affidabilità nelle trasmissioni di energia e segnali. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 4G10 in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e termiche. La sua struttura a quattro conduttori consente una distribuzione efficiente dell'energia, mentre la tensione nominale di 0,6/1KV garantisce una sicurezza operativa ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta performance per le proprie esigenze di cablaggio elettrico.