Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFF15004M
Cod. Produttore
FF15004M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FFROR
  • Sezione conduttori: 4G1,50 mm²
  • Flessibilità: Altissima
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Facilità posa: Ottima
  • Serie: CSSFF15004M

Documentazione tecnica

Il cavo CSSFF15004M è un cavo flessibilissimo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccezionali in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con 4 conduttori da 1,50 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in condizioni di lavoro gravose, mentre la sua versatilità lo rende perfetto per impieghi domestici e industriali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Con una resistenza elevata, il cavo CSSFF15004M è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e performante nel settore elettrico. La sua facilità di posa e la capacità di adattarsi a diverse configurazioni lo rendono un alleato prezioso per ogni professionista del settore. Descrizione del produttore: Il cavo CSSFF15004M è un cavo flessibilissimo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccezionali in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con 4 conduttori da 1,50 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta lo rende adatto per l'uso in condizioni di lavoro gravose, mentre la sua versatilità lo rende perfetto per impieghi domestici e industriali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'affidabilità senza pari. Con una resistenza elevata, il cavo CSSFF15004M è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto sicuro e performante nel settore elettrico. La sua facilità di posa e la capacità di adattarsi a diverse configurazioni lo rendono un alleato prezioso per ogni professionista del settore.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4G1,5Mmâ² Frorr Flessibile