Descrizione del prodotto
Cavo per energia, segnalamento e comando con schermatura a treccia di rame rosso ricotto, progettato per non propagare l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Il conduttore è in rame rosso ricotto classe 5, isolato con mescola LSZH di qualità G16, mentre la guaina è in PVC di qualità R16 di colore verde RAL 6018. Il cavo è adatto per posa fissa sia all'interno che all'esterno, anche in ambienti bagnati, e può essere installato su murature, strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette, con possibilità di posa interrata diretta o indiretta. La tensione nominale è 0,6/1 kV con una tensione massima di 1,2 kV e una tensione di prova di 4 kV. Il cavo resiste a temperature di esercizio fino a 90 °C e a corto circuito fino a 250 °C, con un raggio di curvatura pari a otto volte il diametro esterno. È certificato secondo la normativa CPR con classificazione Cca-s3,d1,a3, garantendo emissione di calore e sviluppo della fiamma limitati, produzione di fumo contenuta, assenza di gocce incandescente persistenti e bassa acidità dei gas emessi. Questo cavo è indicato per ambienti con basso rischio incendio, come edifici civili con altezza inferiore a 24 metri, sale d’attesa, bar, ristoranti e studi medici, offrendo una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16 4G1,5 è un prodotto versatile e di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica in vari contesti. Realizzato con materiali robusti, questo cavo offre un'eccellente resistenza e durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 1,5 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali.
Il design flessibile del cavo facilita la posa in opera, permettendo di adattarsi facilmente a spazi ristretti e angoli difficili. Inoltre, il cavo FG16OH2R16 è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro anche in ambienti critici. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per impianti elettrici, illuminazione e altre applicazioni che richiedono una connessione elettrica sicura e duratura.