Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15004GM
Cod. Produttore
FRZ15004GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4G1,50 mm²
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Resistenza: alta durata
  • Protezione: contro interferenze
  • Serie: CSSFRZ15004GM
  • Materiale: alta qualità

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4G1,50 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che assicura resistenza e durata nel tempo. La configurazione a quattro conduttori da 1,50 mm² consente una distribuzione ottimale della corrente, rendendolo ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Inoltre, il cavo è conforme agli standard UNEL 450/75, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua versatilità lo rende adatto a diversi ambienti di utilizzo, assicurando una connessione stabile e sicura per le vostre esigenze elettriche. La qualità del materiale utilizzato contribuisce a una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendo questo cavo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G1,50 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta costruzione che assicura resistenza e durata nel tempo. La configurazione a quattro conduttori da 1,50 mm² consente una distribuzione ottimale della corrente, rendendolo ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. Inoltre, il cavo è conforme agli standard UNEL 450/75, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni. La sua versatilità lo rende adatto a diversi ambienti di utilizzo, assicurando una connessione stabile e sicura per le vostre esigenze elettriche. La qualità del materiale utilizzato contribuisce a una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendo questo cavo una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4G1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75