Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15004G
Cod. Produttore
FRZ15004G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4G1,50 mm²
  • Certificazione: UNEL 450/75
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Temperatura: Variabile, resistente
  • Durata: Alta affidabilità
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Serie: CSSFRZ15004G
Il cavo FROR16 O.R. 4G1,50 UNEL 450/75 è una soluzione di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,50 mm² offre una connettività ottimale, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La classificazione UNEL 450/75 indica che questo cavo è adatto per l'uso in condizioni di temperatura e umidità variabili, assicurando una lunga durata e affidabilità anche in situazioni impegnative. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, è facile da maneggiare e installare, permettendo un'implementazione rapida e senza problemi. Con il cavo FROR16, puoi contare su una soluzione elettrica sicura e performante, adatta per soddisfare le esigenze più elevate nel campo dell'installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G1,50 UNEL 450/75 è una soluzione di alta qualità per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. La sua configurazione a quattro conduttori da 1,50 mm² offre una connettività ottimale, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La classificazione UNEL 450/75 indica che questo cavo è adatto per l'uso in condizioni di temperatura e umidità variabili, assicurando una lunga durata e affidabilità anche in situazioni impegnative. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, è facile da maneggiare e installare, permettendo un'implementazione rapida e senza problemi. Con il cavo FROR16, puoi contare su una soluzione elettrica sicura e performante, adatta per soddisfare le esigenze più elevate nel campo dell'installazione elettrica.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 4G1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75