Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ10004GM
Cod. Produttore
FRZ10004GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4G
  • Sezione cavo: 1,00 mm²
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Installazione: Impianti elettrici
  • Serie: CSSFRZ10004GM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4G1,00 UNEL 450/75 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è composto da quattro conduttori con una sezione di 1,00 mm², ideali per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità offrono resistenza e durata, mentre la classificazione UNEL 450/75 ne assicura la conformità agli standard di sicurezza. Questo cavo è perfetto per l'installazione in impianti elettrici, fornendo una connessione sicura e stabile. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G1,00 UNEL 450/75 è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è composto da quattro conduttori con una sezione di 1,00 mm², ideali per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità offrono resistenza e durata, mentre la classificazione UNEL 450/75 ne assicura la conformità agli standard di sicurezza. Questo cavo è perfetto per l'installazione in impianti elettrici, fornendo una connessione sicura e stabile. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75