Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07504GM
Cod. Produttore
FRZ07504GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4G0,75 mm²
  • Materiale: CCA
  • Applicazione: Interni/esterni
  • Conformità: Standard UNEL
  • Flessibilità: Ottimale
  • Uso: Illuminazione e distribuzione
  • Serie: CSSFRZ07504GM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4G0,75 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e resistente, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti sia interni che esterni. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm² offre una flessibilità ottimale e una gestione efficiente della corrente, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La conformità agli standard UNEL garantisce che il cavo soddisfi le normative di sicurezza richieste nel settore elettrico. Il design versatile lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, dall'illuminazione agli impianti di distribuzione elettrica, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del fai-da-te. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G0,75 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e resistente, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti sia interni che esterni. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,75 mm² offre una flessibilità ottimale e una gestione efficiente della corrente, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile. La conformità agli standard UNEL garantisce che il cavo soddisfi le normative di sicurezza richieste nel settore elettrico. Il design versatile lo rende perfetto per una varietà di utilizzi, dall'illuminazione agli impianti di distribuzione elettrica, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del fai-da-te.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4G0,75Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca