Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05004GM
Cod. Produttore
FRZ05004GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 4G 0,50 mm²
  • Standard: UNEL CCA
  • Applicazioni: Illuminazione e controllo
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: CSSFRZ05004GM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 4G0,50 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, rendendolo ideale per installazioni in ambienti domestici e industriali. La configurazione a 4 conduttori da 0,50 mm² consente una distribuzione dell'energia efficace, mentre la conformità agli standard UNEL assicura sicurezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in impianti di illuminazione, apparecchiature elettriche e sistemi di controllo. Con un design che facilita la posa e l'installazione, il cavo FROR16 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto durevole e performante nel campo dell'elettrotecnica. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 4G0,50 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, rendendolo ideale per installazioni in ambienti domestici e industriali. La configurazione a 4 conduttori da 0,50 mm² consente una distribuzione dell'energia efficace, mentre la conformità agli standard UNEL assicura sicurezza e affidabilità. La sua versatilità lo rende adatto per l'uso in impianti di illuminazione, apparecchiature elettriche e sistemi di controllo. Con un design che facilita la posa e l'installazione, il cavo FROR16 è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto durevole e performante nel campo dell'elettrotecnica.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4G0,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca