Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO48B9BCLST
Cod. Produttore
FO48B9BCLST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 48FO
  • Guaina esterna: LSZH B2ca
  • Applicazione: Indoor/outdoor
  • Protezione: Armatura in acciaio
  • Resistenza: Alta a schiacciamento
  • Installazione: Interrabile direttamente
  • Rivestimento: LSZH-FR B2ca
  • Serie: GGFO48B9BCLST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indoor/outdoor loose tube cable (250 µm fibres) with corrugated steel tape, LSZH outer jacket. Thanks to a CST reinforcement, it is highly resistant to crushing and can be directly buried into the ground. Available with an LSZH-FR B2ca outer sheath, it is suitable for the most demanding environments in terms of fire performance.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

48

colore del rivestimento

Giallo

categoria

OS2

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

armatura

Ripartizione

terreno

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

9,2 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

184 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

10 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

CAVO 48FO OS2 9/125 B2CA ARM.MET.