Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN Fibra Ottica /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGFO48B4BCLST
Cod. Produttore
FO48B4BCLST

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM4 48FO
  • Guaina esterna: LSZH B2CA
  • Adatto per: Indoor/outdoor
  • Protezione: armatura acciaio
  • Resistenza: alta schiacciamento
  • Installazione: interramento diretto
  • Rivestimento: LSZH-FR B2ca
  • Serie: GGFO48B4BCLST

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indoor/outdoor loose tube cable (250 µm fibres) with corrugated steel tape, LSZH outer jacket. Thanks to a CST reinforcement, it is highly resistant to crushing and can be directly buried into the ground. Available with an LSZH-FR B2ca outer sheath, it is suitable for the most demanding environments in terms of fire performance.

tipo di fibra

Multimode 50/125

peso

137 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

48

colore del rivestimento

Viola

categoria

OM4

materiale del rivestimento

Altro

tipo di filo

Cavo multifibra a struttura centrale

numero di fibre per ogni filo

24

armatura

Ripartizione

terreno

senza alogeni secondo IEC 60754-2

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

9,2 mm

con protezione contro i roditori

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

184 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Acciaio

Geometria del cavo

Tondo

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione

10 KILONEWTON

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Produttore

CAVO 48FO OM4 50/125 B2CA ARM.MET.