Descrizione del prodotto
Cavo per energia, segnalamento e comando, schermato a treccia di rame rosso ricotto, con conduttori in rame rosso Cl.5 e isolante in mescola LSZH di qualità G16. La guaina esterna è in PVC di qualità R16 di colore verde RAL 6018. Progettato per non propagare l'incendio e a ridotta emissione di alogeni (Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 3X35+1G25 di colore grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Con una struttura robusta e resistente, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a tre conduttori da 35 mm² e un conduttore di terra da 25 mm² assicura una conduzione efficiente dell'elettricità, supportando tensioni fino a 1 kV. La qualità dei materiali utilizzati nel cavo offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse, rendendolo una scelta affidabile per qualsiasi progetto elettrico. Grazie alla sua flessibilità e resistenza, il cavo è adatto per un'ampia gamma di applicazioni, dall'uso domestico a quello industriale, garantendo sempre sicurezza e affidabilità.