Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15003UM
Cod. Produttore
FRZ15003UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Sezione conduttori: 3x1,50 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Protezione: meccanica e termica
  • Flessibilità: alta
  • Durabilità: elevata
  • Serie: CSSFRZ15003UM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 3X1,50 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano robustezza e durabilità, rendendolo adatto per una varietà di installazioni. La sua configurazione a tre conduttori di 1,50 mm² consente una distribuzione efficiente della corrente, soddisfacendo le esigenze di potenza in contesti residenziali e industriali. Grazie alla conformità agli standard UNEL 450/75, questo cavo offre una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e termiche, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sfavorevoli. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza all'usura assicura una lunga vita operativa. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto affidabile e sicuro, perfetto per garantire un funzionamento ottimale delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3X1,50 UNEL 450/75 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano robustezza e durabilità, rendendolo adatto per una varietà di installazioni. La sua configurazione a tre conduttori di 1,50 mm² consente una distribuzione efficiente della corrente, soddisfacendo le esigenze di potenza in contesti residenziali e industriali. Grazie alla conformità agli standard UNEL 450/75, questo cavo offre una protezione adeguata contro le sollecitazioni meccaniche e termiche, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sfavorevoli. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza all'usura assicura una lunga vita operativa. Scegliere questo cavo significa optare per un prodotto affidabile e sicuro, perfetto per garantire un funzionamento ottimale delle apparecchiature elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3X1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75