Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ10003UM
Cod. Produttore
FRZ10003UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione cavo: 3x1,00 mm²
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Uso: Installazioni industriali
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Meccanica robusta
  • Serie: CSSFRZ10003UM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 3X1,00 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Con una sezione di 1,00 mm² e una costruzione robusta, offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La classificazione UNEL 450/75 indica che questo cavo è adatto per l'uso in ambienti con esigenze di sicurezza elevate, rendendolo ideale per installazioni in edifici commerciali e industriali. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre la protezione contro le sollecitazioni meccaniche assicura un funzionamento sicuro e stabile. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca qualità, sicurezza e prestazioni elevate nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3X1,00 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Con una sezione di 1,00 mm² e una costruzione robusta, offre una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La classificazione UNEL 450/75 indica che questo cavo è adatto per l'uso in ambienti con esigenze di sicurezza elevate, rendendolo ideale per installazioni in edifici commerciali e industriali. La sua flessibilità facilita l'installazione, mentre la protezione contro le sollecitazioni meccaniche assicura un funzionamento sicuro e stabile. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto che unisca qualità, sicurezza e prestazioni elevate nel campo dell'elettricità.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3X1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75