Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ10003U
Cod. Produttore
FRZ10003U

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 3x1,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazione: Industriale e residenziale
  • Protezione: Umidità e interferenze
  • Flessibilità: Alta
  • Robustezza: Meccanica e ambientale
  • Serie: CSSFRZ10003U

Documentazione tecnica

Il CAVO FROR16 O.R. 3X1,00 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio elettrico in ambienti industriali e residenziali. Con una configurazione a tre conduttori da 1,00 mm² ciascuno, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL 450/75, assicurando una protezione adeguata contro l'umidità e le interferenze esterne. La flessibilità del cavo lo rende facilmente installabile, mentre la sua robustezza lo protegge da danni meccanici e ambientali. Sia che tu stia pianificando un nuovo impianto elettrico o aggiornando un sistema esistente, questo cavo rappresenta una scelta sicura e duratura per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il CAVO FROR16 O.R. 3X1,00 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio elettrico in ambienti industriali e residenziali. Con una configurazione a tre conduttori da 1,00 mm² ciascuno, questo cavo offre un'eccellente conduttività e resistenza, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL 450/75, assicurando una protezione adeguata contro l'umidità e le interferenze esterne. La flessibilità del cavo lo rende facilmente installabile, mentre la sua robustezza lo protegge da danni meccanici e ambientali. Sia che tu stia pianificando un nuovo impianto elettrico o aggiornando un sistema esistente, questo cavo rappresenta una scelta sicura e duratura per ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 3X1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75