Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07503UM
Cod. Produttore
FRZ07503UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3X0,75 mm²
  • Materiale: Rame alluminato CCA
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Flessibilità: Struttura robusta e flessibile
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durabilità: Resistente a condizioni ambientali
  • Serie: CSSFRZ07503UM

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 3X0,75 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che industriali. La sua composizione in rame alluminato CCA offre una conduzione elettrica efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo è perfetto per collegamenti che richiedono una buona capacità di carico. È progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Il suo design consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 3X0,75 UNEL CCA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo presenta una struttura robusta e flessibile, ideale per l'installazione in ambienti sia residenziali che industriali. La sua composizione in rame alluminato CCA offre una conduzione elettrica efficiente, riducendo al minimo le perdite di energia. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a tre conduttori, il cavo è perfetto per collegamenti che richiedono una buona capacità di carico. È progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Il suo design consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca