Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07503M
Cod. Produttore
FRZ07503M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3 x 0,75 mm²
  • Normativa: DIN 47100 C
  • Applicazioni: Illuminazione, reti elettriche
  • Flessibilità: Alta
  • Installazione: Facile in spazi ristretti
  • Durata: Robusto e resistente
  • Serie: CSSFRZ07503M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 3X0,75 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di eccellente qualità, questo cavo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a tre conduttori, garantisce una trasmissione elettrica efficiente e sicura. Il design del cavo è conformato secondo le normative DIN, assicurando standard elevati di prestazione e sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, tra cui l'uso in impianti di illuminazione e nelle reti elettriche. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, senza compromettere la qualità del collegamento. Scegliere il cavo FROR16 significa optare per un prodotto affidabile e performante, essenziale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3X0,75 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali di eccellente qualità, questo cavo offre una robustezza e una durata superiori, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. Con una sezione di 0,75 mm² e una configurazione a tre conduttori, garantisce una trasmissione elettrica efficiente e sicura. Il design del cavo è conformato secondo le normative DIN, assicurando standard elevati di prestazione e sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, tra cui l'uso in impianti di illuminazione e nelle reti elettriche. Grazie alla sua flessibilità, è facile da installare anche in spazi ristretti, senza compromettere la qualità del collegamento. Scegliere il cavo FROR16 significa optare per un prodotto affidabile e performante, essenziale per ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3X0,75Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100