Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05003UM
Cod. Produttore
FRZ05003UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3 x 0,50 mm²
  • Materiale: CCA (rame rivestito)
  • Standard: UNEL
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Flessibilità: alta
  • Installazione: facile e ordinata
  • Serie: CSSFRZ05003UM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 3X0,50 UNEL CCA è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura robusta che ne assicura una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori da 0,50 mm² lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e stabile. Il design del cavo è ottimizzato per una facile installazione, garantendo una gestione efficiente e ordinata dei collegamenti. Grazie alla sua compatibilità con gli standard UNEL, il cavo offre una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di vari progetti elettrici. La sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a spazi ristretti, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono un cablaggio preciso e sicuro. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3X0,50 UNEL CCA è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una varietà di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una struttura robusta che ne assicura una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a tre conduttori da 0,50 mm² lo rende ideale per l'uso in impianti elettrici residenziali e commerciali, dove è richiesta una connessione sicura e stabile. Il design del cavo è ottimizzato per una facile installazione, garantendo una gestione efficiente e ordinata dei collegamenti. Grazie alla sua compatibilità con gli standard UNEL, il cavo offre una soluzione versatile per soddisfare le esigenze di vari progetti elettrici. La sua flessibilità consente di adattarsi facilmente a spazi ristretti, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono un cablaggio preciso e sicuro.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca