Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05003M
Cod. Produttore
FRZ05003M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,50 mm²
  • Conduttori: 3
  • Norma: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Protezione: Alta resistenza usura
  • Durabilità: Materiali selezionati
  • Serie: CSSFRZ05003M

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 3X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,50 mm², questo cavo è ideale per utilizzi che richiedono una buona conduzione elettrica. Realizzato con materiali selezionati, offre resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo adatto per installazioni sia residenziali che industriali. La configurazione a tre conduttori consente una maggiore flessibilità nelle applicazioni, mentre la conformità agli standard DIN 47100 assicura un livello di sicurezza e affidabilità elevato. Disponibile in una finitura professionale, il cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo variabili, garantendo un'ottima protezione contro l'usura e l'invecchiamento. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 3X0,50 DIN 47100 C è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con una sezione di 0,50 mm², questo cavo è ideale per utilizzi che richiedono una buona conduzione elettrica. Realizzato con materiali selezionati, offre resistenza e durabilità nel tempo, rendendolo adatto per installazioni sia residenziali che industriali. La configurazione a tre conduttori consente una maggiore flessibilità nelle applicazioni, mentre la conformità agli standard DIN 47100 assicura un livello di sicurezza e affidabilità elevato. Disponibile in una finitura professionale, il cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo variabili, garantendo un'ottima protezione contro l'usura e l'invecchiamento.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3X0,50Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100