Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ03503M
Cod. Produttore
FRZ03503M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3X0,35 mm²
  • Standard: DIN 47100
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Serie: CSSFRZ03503M

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 3X0,35 DIN 47100 C è una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'efficienza e una durata ottimali. La sua configurazione a tre conduttori da 0,35 mm offre una buona capacità di trasmissione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Il cavo è conforme agli standard DIN 47100, assicurando che soddisfi le normative di sicurezza e prestazione richieste nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di usi, sia in ambito domestico che industriale, dove è fondamentale garantire un collegamento elettrico sicuro e duraturo. La qualità della costruzione assicura una resistenza agli agenti esterni e una protezione efficace contro le interferenze elettriche, rendendo questo cavo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3X0,35 DIN 47100 C è una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'efficienza e una durata ottimali. La sua configurazione a tre conduttori da 0,35 mm offre una buona capacità di trasmissione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Il cavo è conforme agli standard DIN 47100, assicurando che soddisfi le normative di sicurezza e prestazione richieste nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di usi, sia in ambito domestico che industriale, dove è fondamentale garantire un collegamento elettrico sicuro e duraturo. La qualità della costruzione assicura una resistenza agli agenti esterni e una protezione efficace contro le interferenze elettriche, rendendo questo cavo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3X0,35Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100