Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ02503M
Cod. Produttore
FRZ02503M100

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 3x0,25 mm²
  • Normativa: DIN 47100
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazione: Domestico e industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: CSSFRZ02503M

Documentazione tecnica

Il Cavo FROR16 O.R. 3X0,25 DIN 47100 C è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale alle sollecitazioni e una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 0,25 mm², è ideale per collegamenti elettrici in ambienti dove è richiesta una buona flessibilità e un'adeguata protezione contro le interferenze esterne. La sua costruzione conforme alla normativa DIN 47100 garantisce standard elevati di sicurezza e affidabilità. Il cavo è perfetto per l'installazione in ambito domestico e industriale, dove è necessario un prodotto che unisca efficienza e resistenza. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo sempre prestazioni eccellenti. Descrizione del produttore: Il Cavo FROR16 O.R. 3X0,25 DIN 47100 C è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale alle sollecitazioni e una lunga durata nel tempo. Con una sezione di 0,25 mm², è ideale per collegamenti elettrici in ambienti dove è richiesta una buona flessibilità e un'adeguata protezione contro le interferenze esterne. La sua costruzione conforme alla normativa DIN 47100 garantisce standard elevati di sicurezza e affidabilità. Il cavo è perfetto per l'installazione in ambito domestico e industriale, dove è necessario un prodotto che unisca efficienza e resistenza. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo sempre prestazioni eccellenti.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3X0,25Mmâ² Fror16 O.R. Din 47100