Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ60003GM
Cod. Produttore
FRZ60003GM100

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 3G6,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Uso: Installazioni robuste
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: CSSFRZ60003GM
Il cavo FROR16 O.R. 3G6,00 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una performance ottimale anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua struttura a tre conduttori da 6,00 mm² assicura una trasmissione di corrente efficiente e sicura, mentre la conformità agli standard UNEL 450/75 ne certifica la sicurezza e l'affidabilità. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere una connessione elettrica stabile. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni, dal settore manifatturiero a quello dell'edilizia. Con il cavo FROR16, si può contare su una soluzione durevole e performante per tutte le necessità elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G6,00 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una performance ottimale anche in condizioni di utilizzo gravose. La sua struttura a tre conduttori da 6,00 mm² assicura una trasmissione di corrente efficiente e sicura, mentre la conformità agli standard UNEL 450/75 ne certifica la sicurezza e l'affidabilità. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere una connessione elettrica stabile. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di applicazioni, dal settore manifatturiero a quello dell'edilizia. Con il cavo FROR16, si può contare su una soluzione durevole e performante per tutte le necessità elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3G6,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75