Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ60003G
Cod. Produttore
FRZ60003G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R. 3G6,00
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Installazione: Flessibile
  • Serie: CSSFRZ60003G
Il cavo FROR16 O.R. 3G6,00 UNEL 450/75 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono resistenza a condizioni di lavoro severe. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le interferenze esterne, rendendolo particolarmente adatto per l'uso in impianti industriali e commerciali. Con un design che soddisfa gli standard UNEL 450/75, questo cavo assicura una conduzione elettrica affidabile e duratura. La configurazione a tre conduttori da 6 mm² consente un'ottima distribuzione della corrente, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni, dalla distribuzione di energia all'alimentazione di macchinari. La flessibilità del cavo facilita le operazioni di installazione, mentre la sua resistenza agli agenti atmosferici ne garantisce l'affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G6,00 UNEL 450/75 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti che richiedono resistenza a condizioni di lavoro severe. La sua costruzione robusta offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e le interferenze esterne, rendendolo particolarmente adatto per l'uso in impianti industriali e commerciali. Con un design che soddisfa gli standard UNEL 450/75, questo cavo assicura una conduzione elettrica affidabile e duratura. La configurazione a tre conduttori da 6 mm² consente un'ottima distribuzione della corrente, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni, dalla distribuzione di energia all'alimentazione di macchinari. La flessibilità del cavo facilita le operazioni di installazione, mentre la sua resistenza agli agenti atmosferici ne garantisce l'affidabilità nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 3G6,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75