Descrizione del prodotto
Cavo per energia, segnalamento e comando, schermato a treccia di rame rosso ricotto, caratterizzato da ridotta emissione di alogeni e non propagante l'incendio. Il conduttore è in rame rosso ricotto classe 5, isolato con mescola LSZH di qualità G16, e protetto da una guaina in PVC di qualità R16 di colore verde RAL 6018. È progettato per il trasporto di energia e la trasmissione di segnali e comandi, garantendo un elevato grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Adatto per posa fissa sia all'interno che all'esterno, anche in ambienti umidi, con possibilità di installazione su murature, strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette, nonché posa interrata diretta o indiretta. Supporta una tensione nominale di 0,6/1 kV con temperatura massima di esercizio di 90 °C e resistenza a corto circuito fino a 250 °C. Il cavo rispetta le normative europee per la sicurezza antincendio, classificandosi Cca-s3,d1,a3 secondo la UNI EN 13501-6, assicurando bassa emissione di fumo, assenza di gocce incandescente persistente e acidità contenuta dei gas emessi. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 3G4 in grigio è progettato per garantire un'eccellente performance in applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto a condizioni operative impegnative. La configurazione a tre conduttori da 4 mm² consente una trasmissione efficiente della corrente, mentre il colore grigio offre un aspetto professionale e discreto. Questo cavo è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche, contribuendo a garantire un'ottima gestione dell'energia.