Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ40003GM
Cod. Produttore
FRZ40003GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione conduttori: 3G4,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta durata
  • Protezione: Agenti esterni
  • Flessibilità: Facile installazione
  • Serie: CSSFRZ40003GM
Il cavo FROR16 O.R. 3G4,00 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per le esigenze di collegamento elettrico in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 4 mm² offre una capacità di trasmissione ottimale, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità. Con una classificazione UNEL 450/75, questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e prestazione, assicurando un utilizzo sicuro anche in condizioni di lavoro gravose. La flessibilità e la facilità di installazione rendono il cavo FROR16 un'ottima scelta per professionisti e installatori. La protezione contro le sollecitazioni meccaniche e gli agenti esterni lo rende perfetto per l'uso in ambienti difficili. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G4,00 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per le esigenze di collegamento elettrico in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una resistenza eccellente e una lunga durata nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 4 mm² offre una capacità di trasmissione ottimale, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità. Con una classificazione UNEL 450/75, questo cavo è conforme agli standard di sicurezza e prestazione, assicurando un utilizzo sicuro anche in condizioni di lavoro gravose. La flessibilità e la facilità di installazione rendono il cavo FROR16 un'ottima scelta per professionisti e installatori. La protezione contro le sollecitazioni meccaniche e gli agenti esterni lo rende perfetto per l'uso in ambienti difficili.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3G4,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75