Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ40003G
Cod. Produttore
FRZ40003G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3G4,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Serie: CSSFRZ40003G
Il cavo FROR16 O.R. 3G4,00 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e una lunga durata nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 4 mm² offre una capacità di trasmissione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con una classificazione UNEL 450/75, il cavo è conforme agli standard di sicurezza elettrica, assicurando una protezione adeguata contro le sovratensioni e le interferenze. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi facilmente a diverse configurazioni e spazi di lavoro. Sia che tu stia realizzando un nuovo impianto elettrico o aggiornando uno esistente, questo cavo è la scelta perfetta per garantire prestazioni affidabili e sicure. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G4,00 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione versatile e robusta per le esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e una lunga durata nel tempo. La sua struttura a tre conduttori da 4 mm² offre una capacità di trasmissione elettrica ottimale, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con una classificazione UNEL 450/75, il cavo è conforme agli standard di sicurezza elettrica, assicurando una protezione adeguata contro le sovratensioni e le interferenze. La flessibilità del cavo consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi facilmente a diverse configurazioni e spazi di lavoro. Sia che tu stia realizzando un nuovo impianto elettrico o aggiornando uno esistente, questo cavo è la scelta perfetta per garantire prestazioni affidabili e sicure.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 3G4,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75