Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFF25003M
Cod. Produttore
FF25003M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FFROR
  • Sezione cavo: 3G2,50 mm²
  • Flessibilità: Altissima
  • Applicazioni: Impianti e dispositivi
  • Resistenza: Robusto
  • Uso: Movimenti frequenti
  • Durata: Lunga
  • Serie: CSSFF25003M

Documentazione tecnica

Il cavo CSSFF25003M è un cavo flessibilissimo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una configurazione a tre conduttori da 2,50 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una grande flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta lo rende particolarmente adatto per utilizzi in spazi ristretti e per applicazioni che prevedono movimenti frequenti. Grazie alla sua versatilità, il cavo può essere impiegato in diversi contesti, da impianti elettrici a dispositivi industriali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'elevata affidabilità, rendendolo una scelta sicura per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo CSSFF25003M è un cavo flessibilissimo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Con una configurazione a tre conduttori da 2,50 mm², questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti che richiedono una grande flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta lo rende particolarmente adatto per utilizzi in spazi ristretti e per applicazioni che prevedono movimenti frequenti. Grazie alla sua versatilità, il cavo può essere impiegato in diversi contesti, da impianti elettrici a dispositivi industriali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'elevata affidabilità, rendendolo una scelta sicura per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3G2,5Mmâ² Frorr Flessibile