Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ25003G
Cod. Produttore
FRZ25003G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G2,50 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Domestiche e industriali
  • Resistenza: Alta temperatura
  • Struttura: 3 conduttori
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: FROR16 O.R.
Il cavo FROR16 O.R. 3G2,50 UNEL 450/75 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una resistenza a temperature elevate e condizioni ambientali sfavorevoli. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 2,5 mm² assicura una conduzione ottimale dell'elettricità, mentre la conformità agli standard UNEL 450/75 ne attesta l'affidabilità e la sicurezza. Disponibile in un design compatto e flessibile, il cavo è facile da installare in vari contesti, rendendolo adatto sia per utilizzi domestici che industriali. La sua versatilità lo rende una scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisce funzionalità e robustezza. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G2,50 UNEL 450/75 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una resistenza a temperature elevate e condizioni ambientali sfavorevoli. La sua struttura a tre conduttori con sezione di 2,5 mm² assicura una conduzione ottimale dell'elettricità, mentre la conformità agli standard UNEL 450/75 ne attesta l'affidabilità e la sicurezza. Disponibile in un design compatto e flessibile, il cavo è facile da installare in vari contesti, rendendolo adatto sia per utilizzi domestici che industriali. La sua versatilità lo rende una scelta perfetta per chi cerca un prodotto che unisce funzionalità e robustezza.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 3G2,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75