Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ25003GM
Cod. Produttore
FRZ25003GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3G 2,50 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Alta durata
  • Installazione: Condizioni difficili
  • Serie: CSSFRZ25003GM
  • Conduzione: Efficienza energia
Il cavo FROR16 O.R. 3G2,50 UNEL 450/75 è una soluzione di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire prestazioni ottimali, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza lo rende particolarmente adatto per l'installazione in condizioni difficili, mentre la classificazione UNEL 450/75 assicura che soddisfi elevati standard di sicurezza e affidabilità. La configurazione a tre conduttori da 2,50 mm² offre una conduzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi. Grazie alla sua versatilità e resistenza, il cavo FROR16 è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di lunga durata nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G2,50 UNEL 450/75 è una soluzione di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire prestazioni ottimali, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza lo rende particolarmente adatto per l'installazione in condizioni difficili, mentre la classificazione UNEL 450/75 assicura che soddisfi elevati standard di sicurezza e affidabilità. La configurazione a tre conduttori da 2,50 mm² offre una conduzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per l'uso in impianti elettrici complessi. Grazie alla sua versatilità e resistenza, il cavo FROR16 è la scelta ideale per chi cerca un prodotto affidabile e di lunga durata nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3G2,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75