Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFF15003M
Cod. Produttore
FF15003M100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FFROR
  • Sezione conduttori: 3G1,50 mm²
  • Flessibilità: Altissima
  • Applicazioni: Movimenti frequenti
  • Uso: Installazioni spazi ristretti
  • Resistenza: Condizioni gravose
  • Durata: Lunga
  • Serie: CSSFF15003M

Documentazione tecnica

Il cavo CSSFF15003M è un cavo flessibilissimo di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Con una configurazione di 3 conduttori da 1,50 mm², è ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono flessibilità e robustezza. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, in grado di resistere a condizioni di utilizzo gravose. Questo cavo è perfetto per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che necessitano di movimenti frequenti. Grazie alla sua versatilità, si adatta a molteplici utilizzi, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. La finitura del cavo è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo CSSFF15003M è un cavo flessibilissimo di alta qualità, progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. Con una configurazione di 3 conduttori da 1,50 mm², è ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono flessibilità e robustezza. La sua struttura è realizzata con materiali di alta qualità, in grado di resistere a condizioni di utilizzo gravose. Questo cavo è perfetto per installazioni in spazi ristretti e per applicazioni che necessitano di movimenti frequenti. Grazie alla sua versatilità, si adatta a molteplici utilizzi, rendendolo un componente essenziale per ogni progetto elettrico. La finitura del cavo è progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3G1,5Mmâ² Frorr Flessibile