Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSB12C03150M
Cod. Produttore
B12C03150M

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 0,6/1 kV
  • Conduttori: rame rosso Cl.5
  • Isolante: mescola LSZH G16
  • Schermatura: treccia rame rosso
  • Guaina: PVC qualità R16 verde
  • Temperatura max esercizio: 90 °C
  • Classificazione CPR: Cca-s3,d1,a3
  • Serie: FG16OH2R16

Documentazione tecnica

Cavo per energia, segnalamento e comando, schermato a treccia di rame rosso ricotto, con conduttori in rame rosso ricotto classe 5 e isolamento in mescola LSZH di qualità G16. La guaina è in PVC di qualità R16 di colore verde RAL 6018. Il cavo è progettato per non propagare l'incendio e presenta una ridotta emissione di alogeni, garantendo maggiore sicurezza in caso di incendio. È adatto per il trasporto di energia e per la trasmissione di segnali e comandi, offrendo protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Può essere posato all’interno e all’esterno, anche in ambienti bagnati, su murature, strutture metalliche, passerelle, tubazioni e canalette, con possibilità di posa interrata diretta o indiretta. La tensione nominale è 0,6/1 kV con temperatura massima di esercizio di 90 °C e temperatura di corto circuito di 250 °C. Il cavo rispetta la normativa CPR con classificazione Cca-s3,d1,a3, garantendo emissione di calore e fumo limitati, nessuna goccia incandescente persistente e acidità dei gas contenuta. Descrizione del produttore: Il cavo FG16OH2R16-0,6/1KV 3G1,5 in grigio rappresenta una soluzione versatile e robusta per le vostre esigenze di cablaggio elettrico. Progettato per applicazioni con tensione nominale fino a 1 kV, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a tre conduttori da 1,5 mm² garantisce una conduttività elettrica ottimale, mentre l'isolamento in materiale di alta qualità offre una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il colore grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diverse configurazioni di impianto. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, rendendolo adatto per l'uso in impianti elettrici di vario genere. La sua flessibilità e resistenza lo rendono una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Colore 825

Grigio

Produttore

Cavo comando FG16OH2R16 0,6/1KV 3G1,5 grigio per impianti elettrici