Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15003GM
Cod. Produttore
FRZ15003GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3G1,50 mm²
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Applicazioni: uso elettrico
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Colore: neutro
  • Serie: CSSFRZ15003GM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 3G1,50 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con una struttura a tre conduttori da 1,50 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL 450/75, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la robustezza dei materiali assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Disponibile in una colorazione neutra, il cavo si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e professionale. Scegliere il cavo FROR16 significa optare per un prodotto di qualità superiore, perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti del settore elettrico e per applicazioni domestiche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G1,50 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con una struttura a tre conduttori da 1,50 mm², questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in diverse applicazioni. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL 450/75, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una resistenza eccellente e una protezione adeguata contro le interferenze esterne. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la robustezza dei materiali assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Disponibile in una colorazione neutra, il cavo si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, contribuendo a mantenere un aspetto ordinato e professionale. Scegliere il cavo FROR16 significa optare per un prodotto di qualità superiore, perfetto per soddisfare le esigenze di professionisti del settore elettrico e per applicazioni domestiche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3G1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75