Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ15003G
Cod. Produttore
FRZ15003G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R. 3G1,50
  • Sezione conduttori: 1,50 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Protezione: alta resistenza meccanica
  • Durata: lunga vita operativa
  • Serie: CSSFRZ15003G
Il cavo FROR16 O.R. 3G1,50 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di vario tipo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività e una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Con una sezione di 1,50 mm² e una configurazione a tre conduttori, è ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Il design e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga vita operativa, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G1,50 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche di vario tipo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'ottima conduttività e una robusta protezione contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione è conforme agli standard UNEL, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Con una sezione di 1,50 mm² e una configurazione a tre conduttori, è ideale per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. La versatilità di questo cavo lo rende adatto a diverse applicazioni, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Il design e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono una lunga vita operativa, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni affidabili nel campo dell'elettricità.

Produttore

Cavo 3G1,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75