Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ10003GM
Cod. Produttore
FRZ10003GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3G1,00 mm²
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Temperatura max: 75 °C
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Flessibilità: Buona
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Serie: CSSFRZ10003GM

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 3G1,00 UNEL 450/75 è un componente essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato in conformità con le normative UNEL, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione a tre conduttori con un diametro di 1,00 mm rende questo cavo particolarmente versatile, adatto per una varietà di applicazioni, dalla distribuzione di energia ai collegamenti di apparecchiature elettriche. La robustezza del materiale utilizzato assicura una resistenza ottimale agli agenti esterni, mentre la classificazione 450/75 indica la sua idoneità per l'uso in ambienti con temperature fino a 75 gradi Celsius. Con una buona flessibilità e facilità di installazione, questo cavo è ideale per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni elettriche sicure e di qualità. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G1,00 UNEL 450/75 è un componente essenziale per le installazioni elettriche di alta qualità. Realizzato in conformità con le normative UNEL, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione a tre conduttori con un diametro di 1,00 mm rende questo cavo particolarmente versatile, adatto per una varietà di applicazioni, dalla distribuzione di energia ai collegamenti di apparecchiature elettriche. La robustezza del materiale utilizzato assicura una resistenza ottimale agli agenti esterni, mentre la classificazione 450/75 indica la sua idoneità per l'uso in ambienti con temperature fino a 75 gradi Celsius. Con una buona flessibilità e facilità di installazione, questo cavo è ideale per professionisti e hobbisti che cercano soluzioni elettriche sicure e di qualità.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75