Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ10003G
Cod. Produttore
FRZ10003G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: CAVO FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3G1,00 mm²
  • Normativa: UNEL 450/75
  • Temperatura: Elevata resistenza
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Durata: Alta e bassa manutenzione
  • Serie: CSSFRZ10003G
  • Materiale: Resistente e durevole
Il cavo FROR16 O.R. 3G1,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua struttura a tre conduttori da 1,00 mm² permette un'ottima conduzione della corrente, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. Con una classificazione UNEL 450/75, il cavo è progettato per resistere a temperature elevate e a condizioni di utilizzo rigorose, assicurando una lunga durata e una bassa manutenzione. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di installazioni, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G1,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua struttura a tre conduttori da 1,00 mm² permette un'ottima conduzione della corrente, rendendolo perfetto per utilizzi in ambienti residenziali e commerciali. Con una classificazione UNEL 450/75, il cavo è progettato per resistere a temperature elevate e a condizioni di utilizzo rigorose, assicurando una lunga durata e una bassa manutenzione. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di installazioni, contribuendo a garantire un funzionamento efficiente e sicuro degli impianti elettrici.

Produttore

Cavo 3G1,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75