Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ07503GM
Cod. Produttore
FRZ07503GM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Conduttori: 3G0,75 mm²
  • Materiale: Alluminio rivestito rame
  • Isolamento: Robusto e resistente
  • Applicazioni: Interne ed esterne
  • Standard: Conforme UNEL
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: CCA

Documentazione tecnica

Il cavo FROR16 O.R. 3G0,75 UNEL CCA è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una struttura a tre conduttori da 0,75 mm², questo cavo è realizzato in alluminio rivestito di rame, offrendo un'eccellente conduttività e resistenza. La sua conformità agli standard UNEL assicura che soddisfi le normative di sicurezza e qualità richieste per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Il cavo presenta un isolamento robusto che protegge contro l'umidità e le interferenze esterne, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare, consentendo una rapida messa in opera. La sua versatilità lo rende un'opzione eccellente per chi cerca un cavo affidabile e duraturo per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G0,75 UNEL CCA è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni elettriche. Con una struttura a tre conduttori da 0,75 mm², questo cavo è realizzato in alluminio rivestito di rame, offrendo un'eccellente conduttività e resistenza. La sua conformità agli standard UNEL assicura che soddisfi le normative di sicurezza e qualità richieste per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Il cavo presenta un isolamento robusto che protegge contro l'umidità e le interferenze esterne, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Grazie alla sua flessibilità, è facile da maneggiare e installare, consentendo una rapida messa in opera. La sua versatilità lo rende un'opzione eccellente per chi cerca un cavo affidabile e duraturo per le proprie esigenze elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3G0,75Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca