Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05003GM
Cod. Produttore
FRZ05003GM100

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,50 mm²
  • Numero conduttori: 3G
  • Materiale conduttore: CCA (rame rivestito)
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza chimica: Ottima
  • Resistenza umidità: Elevata
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Serie: FROR16

Documentazione tecnica

Il CAVO FROR16 O.R. 3G0,50 UNEL CCA rappresenta una soluzione avanzata per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. La configurazione a tre conduttori da 0,50 mm² assicura un'ottima conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. Il cavo è progettato per garantire la massima flessibilità e facilità di installazione, permettendo di affrontare anche le situazioni più complesse. La sua costruzione robusta lo rende resistente a fattori esterni, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con un'ottima resistenza agli agenti chimici e all'umidità, il CAVO FROR16 è una scelta sicura per chi cerca un prodotto di qualità superiore per il proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il CAVO FROR16 O.R. 3G0,50 UNEL CCA rappresenta una soluzione avanzata per le tue esigenze di cablaggio elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccellente e una durata prolungata nel tempo. La configurazione a tre conduttori da 0,50 mm² assicura un'ottima conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni sia residenziali che industriali. Il cavo è progettato per garantire la massima flessibilità e facilità di installazione, permettendo di affrontare anche le situazioni più complesse. La sua costruzione robusta lo rende resistente a fattori esterni, assicurando prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Con un'ottima resistenza agli agenti chimici e all'umidità, il CAVO FROR16 è una scelta sicura per chi cerca un prodotto di qualità superiore per il proprio impianto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 3G0,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca