Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ05003G
Cod. Produttore
FRZ05003G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 3G0,50 mm²
  • Materiale conduttore: UNEL CCA
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Costruzione: tre conduttori
  • Colore: neutro
  • Serie: FROR16
  • Resistenza: elevata
  • Installazione: facile e flessibile
Il cavo FROR16 O.R. 3G0,50 UNEL CCA è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e una resistenza eccezionale nel tempo. La sua costruzione a tre conduttori da 0,50 mm² lo rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, offrendo flessibilità e facilità di installazione. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua colorazione neutra si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta pratica per installazioni elettriche visibili. Grazie alla sua robustezza, il cavo FROR16 è perfetto per l'uso in condizioni di carico moderate e per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 3G0,50 UNEL CCA è una soluzione versatile e di alta qualità per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è progettato per garantire un'ottima conduttività e una resistenza eccezionale nel tempo. La sua costruzione a tre conduttori da 0,50 mm² lo rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, offrendo flessibilità e facilità di installazione. Il cavo è conforme agli standard di sicurezza e qualità, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. La sua colorazione neutra si integra facilmente in qualsiasi contesto, rendendolo una scelta pratica per installazioni elettriche visibili. Grazie alla sua robustezza, il cavo FROR16 è perfetto per l'uso in condizioni di carico moderate e per applicazioni in cui è richiesta una connessione sicura e duratura.

Produttore

Cavo 3G0,50Mmâ² Fror16 O.R. Unel Cca