Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Cod. Rexel
LLWI-TOP30
Cod. Produttore
WI-TOP30
Cod. EAN
8054521532856

Informazioni di prodotto

Il cavo di collegamento LLWI-TOP30 offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza di 30 cm ottimizzata
  • Risparmio di tempo con connettività plug-and-play
  • Compatibilità garantita con il sistema Top-Extender

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella trasmissione dati
  • Minore necessità di manutenzione
  • Efficienza energetica migliorata grazie a componenti ottimizzati
Cavo di collegamento per Top-Extender 30cm Descrizione del produttore: Cavo di collegamento per Top-Extender 30cm

lunghezza

0,3 m

colore del rivestimento

Nero

numero di fili

6

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

RJ11 6(4)

tipo di connettore collegamento 2

RJ11 6(4)

Produttore

CAVO (30CM) PER TOP EXTENDER