Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ60002UM
Cod. Produttore
FRZ60002UM100

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 2x6,00 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Tipo cavo: FROR16 O.R.
  • Indice protezione: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Industriale e residenziale
  • Materiale: Alta resistenza
  • Durata: Resistente condizioni avverse
  • Serie: CSSFRZ60002UM
Il cavo FROR16 O.R. 2X6,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una protezione affidabile e una conduzione efficace dell'energia. La sua struttura a doppio conduttore da 6 mm² assicura una capacità di carico adeguata, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e residenziali. Con un indice di protezione UNEL 450/75, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando durata e sicurezza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X6,00 UNEL 450/75 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni che richiedono una protezione affidabile e una conduzione efficace dell'energia. La sua struttura a doppio conduttore da 6 mm² assicura una capacità di carico adeguata, rendendolo perfetto per utilizzi industriali e residenziali. Con un indice di protezione UNEL 450/75, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, assicurando durata e sicurezza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X6,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75