Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ60002U
Cod. Produttore
FRZ60002U

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FROR16 O.R.
  • Sezione conduttore: 2x6,00 mm²
  • Grado protezione: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Uso: Domestico e commerciale
  • Serie: CSSFRZ60002U
Il cavo FROR16 O.R. 2X6,00 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua struttura a doppio conduttore da 6,00 mm² assicura un'elevata capacità di trasmissione, rendendolo perfetto per impianti elettrici e applicazioni industriali. Con un grado di protezione UNEL 450/75, questo cavo offre una resistenza adeguata agli agenti esterni, garantendo così una lunga durata nel tempo. La versatilità del cavo lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle commerciali. Con il cavo FROR16, puoi contare su un prodotto che combina sicurezza, efficienza e prestazioni superiori, rendendolo una scelta intelligente per i tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X6,00 UNEL 450/75 è una soluzione ideale per le applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua struttura a doppio conduttore da 6,00 mm² assicura un'elevata capacità di trasmissione, rendendolo perfetto per impianti elettrici e applicazioni industriali. Con un grado di protezione UNEL 450/75, questo cavo offre una resistenza adeguata agli agenti esterni, garantendo così una lunga durata nel tempo. La versatilità del cavo lo rende adatto per una vasta gamma di utilizzi, dalle installazioni domestiche a quelle commerciali. Con il cavo FROR16, puoi contare su un prodotto che combina sicurezza, efficienza e prestazioni superiori, rendendolo una scelta intelligente per i tuoi progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 2X6,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75