Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ40002UM
Cod. Produttore
FRZ40002UM100

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo FROR16 O.R.
  • Sezione conduttori: 2X4,00 mm²
  • Standard: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CSSFRZ40002UM
Il cavo FROR16 O.R. 2X4,00 UNEL 450/75 è un prodotto essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza eccezionali, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua configurazione a doppio conduttore da 4 mm² lo rende ideale per installazioni elettriche che richiedono una conduzione efficiente della corrente. La conformità agli standard UNEL 450/75 assicura che il cavo soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità necessari per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e fai-da-te. Con il cavo FROR16, potete essere certi di avere un prodotto che unisce prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X4,00 UNEL 450/75 è un prodotto essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robustezza e una resistenza eccezionali, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua configurazione a doppio conduttore da 4 mm² lo rende ideale per installazioni elettriche che richiedono una conduzione efficiente della corrente. La conformità agli standard UNEL 450/75 assicura che il cavo soddisfi i requisiti di sicurezza e affidabilità necessari per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e fai-da-te. Con il cavo FROR16, potete essere certi di avere un prodotto che unisce prestazioni elevate e durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 2X4,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75