Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFRZ40002U
Cod. Produttore
FRZ40002U

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo FROR16 O.R.
  • Sezione conduttori: 2x4,00 mm²
  • Grado protezione: UNEL 450/75
  • Applicazioni: Interno ed esterno
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Installazione: Spazi ristretti
  • Serie: CSSFRZ40002U
Il cavo FROR16 O.R. 2X4,00 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni, grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali utilizzati nella sua costruzione. La configurazione a doppio conduttore da 4 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, mentre il grado di protezione UNEL 450/75 lo rende adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua resistenza agli agenti atmosferici lo rende ideale per applicazioni in condizioni ambientali variabili. Con il cavo FROR16, puoi contare su una connessione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 O.R. 2X4,00 UNEL 450/75 rappresenta una soluzione affidabile e versatile per le tue esigenze elettriche. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate in una varietà di applicazioni, grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali utilizzati nella sua costruzione. La configurazione a doppio conduttore da 4 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, mentre il grado di protezione UNEL 450/75 lo rende adatto per l'uso in ambienti sia interni che esterni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti e la sua resistenza agli agenti atmosferici lo rende ideale per applicazioni in condizioni ambientali variabili. Con il cavo FROR16, puoi contare su una connessione sicura e duratura, perfetta per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 2X4,00Mmâ² Fror16 O.R. Unel 450/75